Motion
1830400000
Palier lisse sphérique 1830400000 - Alésage de 0.2500 po, diamètre extérieur de 0.6562 po, largeur de bague intérieure de 0,3430 po, ouvert, précision, qualité résistant à la corrosion
N° D’ARTICLE MI00101254
N° MFR1830400000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique 1830400000 - Alésage de 0.2500 po, diamètre extérieur de 0.6562 po, largeur de bague intérieure de 0,3430 po, ouvert, précision, qualité résistant à la corrosion
N° D’ARTICLE MI00101254
N° MFR1830400000
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
COR 4 EXTRÉMITÉ TIGE
  • Rainure de course en acier inoxydable et trou de lubrification dans la course, deux pièces résistantes à la corrosion, traitées thermiquement avec précision, traitées thermiquement avec bille en acier inoxydable

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6562 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    13.5 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable - Traité thermiquement
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable - Traité thermiquement
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3430 po
  • Diamètre de la bille
    0.5000 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2500 po
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable - Traité thermiquement
  • Grade
    Précision
  • Matériel de course
    Acier inoxydable - traité thermiquement
  • Capacité de charge statique radiale
    7500 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 500 °F
  • Série
    COR
  • Numéro de catalogue du fabricant
    COR 4
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662288721802
  • CUP_NON
    662288721802
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif