Motion
1830500000
Palier lisse sphérique 1830500000 - Alésage de 0.3125 po, diamètre extérieur de 0.7500 po, largeur de bague intérieure de 0,3750 po, ouvert, précision, qualité résistant à la corrosion
N° D’ARTICLE MI00101258
N° MFR1830500000
Prix200.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique 1830500000 - Alésage de 0.3125 po, diamètre extérieur de 0.7500 po, largeur de bague intérieure de 0,3750 po, ouvert, précision, qualité résistant à la corrosion
N° D’ARTICLE MI00101258
N° MFR1830500000
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
Votre prix200.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COR 5 EXTRÉMITÉ TIGE
  • Rainure de course en acier inoxydable et trou de lubrification dans la course, deux pièces résistantes à la corrosion, traitées thermiquement avec précision, traitées thermiquement avec bille en acier inoxydable

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    12 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable - Traité thermiquement
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable - Traité thermiquement
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3750 po
  • Diamètre de la bille
    0.5620 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2810 po
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable - Traité thermiquement
  • Grade
    Précision
  • Matériel de course
    Acier inoxydable - traité thermiquement
  • Capacité de charge statique radiale
    10400 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 500 °F
  • Série
    COR
  • Numéro de catalogue du fabricant
    COR 5
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662288721819
  • CUP_NON
    662288721819
  • Poids
    0.03 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif