Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable traité thermiquement
- Largeur de la bague intérieure0.3750 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.3125 po
- Matériau de la billeAcier inoxydable traité thermiquement; plaqué chrome
- GradePrécision
- ConstructionDeux pièces métal à métal
- Largeur totale0.3750 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400181611
- Type de produitRoulements lisses sphériques