Aperçu
- Rainure de course en acier inoxydable et trou de lubrification dans la course, deux pièces résistantes à la corrosion, traitées thermiquement avec précision, traitées thermiquement avec bille en acier inoxydable
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur0.8125 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement10 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable - Traité thermiquement
- Matériau de l’anneau intérieurAcier inoxydable - Traité thermiquement
- Largeur de la bague intérieure0.4060 po
- Diamètre de la bille0.6560 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.3120 po
- Matériau de la billeAcier inoxydable - Traité thermiquement
- GradePrécision
- Matériel de courseAcier inoxydable - traité thermiquement
- Capacité de charge statique radiale14000 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 500 °F
- SérieCOR
- Numéro de catalogue du fabricantCOR 6
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662288721826
- CUP_NON662288721826
- Poids0.04 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques