Motion
COR-6 EXTRÉMITÉ TIGE
Roulement radial sphérique lisse - 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.4063 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00101264
N° MFRCOR-6 ROD END
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial sphérique lisse - 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.4063 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00101264
N° MFRCOR-6 ROD END
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
COR-6 EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.8125 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable traité thermiquement
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4063 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3125 po
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable traité thermiquement; plaqué chrome
  • Grade
    Précision
  • Construction
    Deux pièces métal à métal
  • Largeur totale
    0.4063 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400175504
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif