Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Taille du filetage de la tige7/8-14
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement14 o
- Type de filUNF-3A
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier allié
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale28081 lbf
- Diamètre de la tête1.7500 po
- Largeur de la tête0.6870 po
- Hauteur totale3.7500 po
- SérieAM
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029015267
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.72 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage7/8-14