Aperçu
- Rainure de course en acier inoxydable et trou de lubrification dans la course, deux pièces résistantes à la corrosion, traitées thermiquement avec précision, traitées thermiquement avec bille en acier inoxydable
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre extérieur1.1875 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement9 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable - Traité thermiquement
- Matériau de l’anneau intérieurAcier inoxydable - Traité thermiquement
- Largeur de la bague intérieure0.6250 po
- Diamètre de la bille0.9680 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.5000 po
- Matériau de la billeAcier inoxydable - Traité thermiquement
- GradePrécision
- Matériel de courseAcier inoxydable - traité thermiquement
- Capacité de charge statique radiale36000 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 500 °F
- SérieCOR
- Numéro de catalogue du fabricantCOR 10
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662288721864
- CUP_NON662288721864
- Poids0.11 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques