Motion
2200202100

McGill (RRX)
2200202100

CFE 2 S suiveurs de cames plates et raides - série CAMROL (CF) de po, diamètre de rouleau de 2.0000 po, largeur de rouleau de 1.2500 po, diamètre de goujon de 0.7500 po, longueur de goujon de 2.0000 po, scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI00101279
N° MFR2200202100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
2200202100

CFE 2 S suiveurs de cames plates et raides - série CAMROL (CF) de po, diamètre de rouleau de 2.0000 po, largeur de rouleau de 1.2500 po, diamètre de goujon de 0.7500 po, longueur de goujon de 2.0000 po, scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI00101279
N° MFR2200202100
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CFE 2 S CAM REMPLISSAGE
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou d’emplacement Joint LUBRI-DISC® Configuration excentrique

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    2.0000 po
  • Largeur du rouleau
    1.2500 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    0.7500 po
  • Type de goujon
    CF - Goujon standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8200 lbf
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFE 2 S
  • Numéro CUP du fabricant
    726166037390
  • CUP_NON
    726166037390
  • Poids
    1.42 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif