Aperçu
- Rainure de course en acier inoxydable et trou de lubrification dans la course, deux pièces résistantes à la corrosion, traitées thermiquement avec précision, traitées thermiquement avec bille en acier inoxydable
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Diamètre extérieur1.5625 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement9.5 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable - Traité thermiquement
- Matériau de l’anneau intérieurAcier inoxydable - Traité thermiquement
- Largeur de la bague intérieure0.8750 po
- Diamètre de la bille1.3120 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.7030 po
- Matériau de la billeAcier inoxydable - Traité thermiquement
- GradePrécision
- Matériel de courseAcier inoxydable - traité thermiquement
- Capacité de charge statique radiale77000 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 500 °F
- SérieCOR
- Numéro de catalogue du fabricantCOR 14
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662288721888
- CUP_NON662288721888
- Poids0.27 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques