Aperçu
- Rainure de course en acier inoxydable et trou de lubrification dans la course, deux pièces résistantes à la corrosion, traitées thermiquement avec précision, traitées thermiquement avec bille en acier inoxydable
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement9.5 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable - Traité thermiquement
- Matériau de l’anneau intérieurAcier inoxydable - Traité thermiquement
- Largeur de la bague intérieure1.0000 po
- Diamètre de la bille1.5000 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.7970 po
- Matériau de la billeAcier inoxydable - Traité thermiquement
- GradePrécision
- Matériel de courseAcier inoxydable - traité thermiquement
- Capacité de charge statique radiale93500 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 500 °F
- SérieCOR
- Numéro de catalogue du fabricantCOR 16
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662288721895
- CUP_NON662288721895
- Poids0.38 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques