Motion
COM-3
Roulement sphérique lisse - 0.1900 po de diamètre, 0.5625 po de diamètre extérieur, 0.2810 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI00101293
N° MFRCOM-3
Prix40.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 0.1900 po de diamètre, 0.5625 po de diamètre extérieur, 0.2810 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI00101293
N° MFRCOM-3
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
Prix40.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENTS SPÉRIQUES COM-3

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    0.1900 po
  • Diamètre extérieur
    0.5625 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    11 o
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2810 po
  • Diamètre de la bille
    0.4060 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2180 po
  • Matériau de la bille
    Acier à faible teneur en carbone
  • Matériel de course
    Acier à faible teneur en carbone
  • Capacité de charge statique radiale
    3250 lbf
  • Série
    COM
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • CUP_NON
    190029021923
  • Poids
    0.014 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif