Aperçu
Spécifications
- Type de roulementSphérique
- Diamètre à l’alésage0.1900 po
- Diamètre extérieur0.5600 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement7 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier au carbone
- Largeur de la bague intérieure0.281 po
- Diamètre de la bille0.406 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.2180 po
- Largeur totale0.2810 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale3250 lbf
- SérieHeim®
- Numéro CUP du fabricant637400153212
- CUP_NON637400153212
- ApplicationApplications de chape, points pivots
- Poids0.02 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation