Motion
1820300000
Palier lisse sphérique 1820300000 - Alésage 0.1900 po, diamètre extérieur 0.5625 po, largeur de bague intérieure 0,2810 po, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI00101296
N° MFR1820300000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique 1820300000 - Alésage 0.1900 po, diamètre extérieur 0.5625 po, largeur de bague intérieure 0,2810 po, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI00101296
N° MFR1820300000
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
COM 3 EXTRÉMITÉ TIGE
  • Construction commerciale deux pièces Traitée thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, course en acier allié plaqué

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    0.1900 po
  • Diamètre extérieur
    0.5625 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    11.5 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2810 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2180 po
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Grade
    Commercial
  • Matériel de course
    Acier au carbone - revêtement résistant à la corrosion
  • Capacité de charge statique radiale
    3250 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Série
    COM
  • Numéro de catalogue du fabricant
    COM 3
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662288721680
  • CUP_NON
    662288721680
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif