Motion
SM-8
Extrémité de tige sphérique filetée à droite mâle - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20
N° D’ARTICLE MI00101298
N° MFRSM-8
Prix91.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite mâle - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20
N° D’ARTICLE MI00101298
N° MFRSM-8
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
Votre prix91.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SM-8 EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/2-20
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    12 o
  • Type de fil
    UNF-3A
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    6660 lbf
  • Diamètre de la tête
    1.3120 po
  • Largeur de la tête
    0.5000 po
  • Diamètre de la bille
    0.9375 po
  • Hauteur totale
    3.0940 po
  • Série
    SM
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029043802
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.249 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1/2-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif