Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement12 o
- Matériau de l’anneau extérieurAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de l’anneau intérieurAcier plaqué chrome
- Largeur de la bague intérieure0.3750 po
- Diamètre de la bille0.5620 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.2810 po
- Matériau de la billeAcier à faible teneur en carbone
- Matériel de courseAcier à faible teneur en carbone
- Capacité de charge statique radiale6475 lbf
- SérieCOM
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- CUP_NON190029022043
- Poids0.03 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques