Aperçu
Spécifications
- Type de roulementSphérique
- Diamètre à l’alésage0.3100 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement8 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier au carbone
- Largeur de la bague intérieure0.3750 po
- Diamètre de la bille0.562 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.2810 po
- Largeur totale0.3750 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale6450 lbf
- SérieHeim®
- Numéro CUP du fabricant637400153236
- CUP_NON637400153236
- ApplicationApplications de chape, points pivots
- Poids0.03 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation