Motion
1820500000
Palier lisse sphérique 1820500000 - Alésage 0.3125 po, diamètre extérieur 0.7500 po, largeur de bague intérieure 0,3750 po, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI00101309
N° MFR1820500000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique 1820500000 - Alésage 0.3125 po, diamètre extérieur 0.7500 po, largeur de bague intérieure 0,3750 po, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI00101309
N° MFR1820500000
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
COM 5 EXTRÉMITÉ TIGE
  • Construction commerciale deux pièces Traitée thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, course en acier allié plaqué

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    12 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3750 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2810 po
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Grade
    Commercial
  • Matériel de course
    Acier au carbone - revêtement résistant à la corrosion
  • Capacité de charge statique radiale
    6450 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Série
    COM
  • Numéro de catalogue du fabricant
    COM 5
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662288721703
  • CUP_NON
    662288721703
  • Poids
    0.03 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif