Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Angle de désalignement12 °
- Type de filUNF
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale16238 lb
- Diamètre de la tête1.3125 po
- Largeur de la tête1/2 po
- Diamètre de la bille0.9375 po
- SérieAB
- CUP_NON190029028571
- Poids0.25 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1/2-20