Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur0.8125 po
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement10 o
- Matériau de l’anneau extérieurAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de l’anneau intérieurAcier plaqué chrome
- Largeur de la bague intérieure0.4060 po
- Diamètre de la bille0.6560 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.3120 po
- Matériau de la billeAcier à faible teneur en carbone
- Matériel de courseAcier à faible teneur en carbone
- Capacité de charge statique radiale8400 lbf
- SérieCOM
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- CUP_NON190029022142
- Poids0.038 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques