Motion
COM7
Roulement sphérique RBC Heim - série COM, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00101322
N° MFRCOM7
Prix42.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique RBC Heim - série COM, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00101322
N° MFRCOM7
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
Prix42.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COM7 BRG UNI SPÉRIQUE

Spécifications

  • Type de roulement
    Sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    0.4400 po
  • Diamètre extérieur
    0.9100 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    6.5 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone
  • Largeur de la bague intérieure
    0.437 po
  • Diamètre de la bille
    0.687 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3430 po
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Largeur totale
    0.4370 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    10200 lbf
  • Série
    Heim®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400153250
  • CUP_NON
    637400153250
  • Application
    Applications de chape, points pivots
  • Poids
    0.05 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif