Aperçu
- Construction commerciale deux pièces Traitée thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, course en acier allié plaqué
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Diamètre extérieur0.9062 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement9.5 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- Matériau de l’anneau intérieurAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Largeur de la bague intérieure0.4370 po
- Diamètre de la bille0.6870 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.3430 po
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- GradeCommercial
- Matériel de courseAcier au carbone - revêtement résistant à la corrosion
- Capacité de charge statique radiale10200 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- SérieCOM
- Numéro de catalogue du fabricantCOM 7
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662288721727
- CUP_NON662288721727
- Poids0.05 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques