Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Diamètre extérieur0.9062 po
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement8 o
- Matériau de l’anneau extérieurAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de l’anneau intérieurAcier plaqué chrome
- Largeur de la bague intérieure0.4370 po
- Diamètre de la bille0.6870 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.3430 po
- Matériau de la billeAcier à faible teneur en carbone
- Matériel de courseAcier à faible teneur en carbone
- Capacité de charge statique radiale9453 lbf
- SérieCOM
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- CUP_NON190029022203
- Poids0.047 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques