Motion
1821000000
Palier lisse sphérique 1821000000 - Alésage 0.6250 po, diamètre extérieur 1.1875 po, largeur de bague intérieure 0,6250 po, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI00101344
N° MFR1821000000
Prix64.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique 1821000000 - Alésage 0.6250 po, diamètre extérieur 1.1875 po, largeur de bague intérieure 0,6250 po, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI00101344
N° MFR1821000000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix64.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COM 10 EXTRÉMITÉ TIGE
  • Construction commerciale deux pièces Traitée thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, course en acier allié plaqué

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.1875 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    9 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6250 po
  • Diamètre de la bille
    0.9680 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5000 po
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Grade
    Commercial
  • Matériel de course
    Acier au carbone - revêtement résistant à la corrosion
  • Capacité de charge statique radiale
    21000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Série
    COM
  • Numéro de catalogue du fabricant
    COM 10
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662288721758
  • CUP_NON
    662288721758
  • Poids
    0.10 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif