Motion
COM-10T
Roulement sphérique lisse - 0.6250 po de diamètre, 1.1875 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI00101346
N° MFRCOM-10T
Prix41.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 0.6250 po de diamètre, 1.1875 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI00101346
N° MFRCOM-10T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix41.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT SPHÉRIQUE COM-10T AVEC PTFE

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.1875 po
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    8.5 o
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6250 po
  • Diamètre de la bille
    1.0000 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5000 po
  • Matériau de la bille
    Acier à faible teneur en carbone
  • Matériel de course
    Acier à faible teneur en carbone
  • Capacité de charge statique radiale
    21280 lbf
  • Série
    COM
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • CUP_NON
    190029021725
  • Poids
    0.11 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif