Motion
COM14
Roulement sphérique RBC Heim - série COM, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00101357
N° MFRCOM14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique RBC Heim - série COM, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00101357
N° MFRCOM14
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
COM14 BRG UNI SPÉRIQUE

Spécifications

  • Type de roulement
    Sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    1.5600 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    7 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8750 po
  • Diamètre de la bille
    1.312 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7030 po
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    41100 lbf
  • Série
    Heim®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400153199
  • CUP_NON
    637400153199
  • Application
    Applications de chape, points pivots
  • Poids
    0.27 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif