Aperçu
Description du fabricant
COM-16 ROULEMENTS SPÉRIQUES
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement10 o
- Matériau de l’anneau extérieurAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de l’anneau intérieurAcier plaqué chrome
- Largeur de la bague intérieure1.0000 po
- Diamètre de la bille1.5000 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.7970 po
- Matériau de la billeAcier à faible teneur en carbone
- Matériel de courseAcier à faible teneur en carbone
- Capacité de charge statique radiale55200 lbf
- SérieCOM
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- CUP_NON190029021862
- Poids0.386 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité