Aperçu
- Construction commerciale deux pièces Traitée thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, course en acier allié plaqué
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement9.5 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- Matériau de l’anneau intérieurAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Largeur de la bague intérieure1.0000 po
- Diamètre de la bille1.5000 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.7970 po
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- GradeCommercial
- Matériel de courseAcier au carbone - revêtement résistant à la corrosion
- Capacité de charge statique radiale54700 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- SérieCOM
- Numéro de catalogue du fabricantCOM 16
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662288721789
- CUP_NON662288721789
- Poids0.38 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques