TRE12Y
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard TRE, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00101416
N° MFRTRE12Y
Prix158.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard TRE, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00101416
N° MFRTRE12Y
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
Votre prix158.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TRE-12Y BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Diamètre de la bille
    1.312 po
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Grade
    Précision
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.687 po
  • Matériau du boîtier
    17 mm
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    637400187941
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    11300 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    Spherco®
  • CUP_NON
    637400187941
  • Taille du filetage de la tige
    .7500-16
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3A
  • Poids
    0.64 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif