KP10AFS428

RBC Bearings
KP10AFS428

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.6250 po de diamètre intérieur, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.4060 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI00101504
N° MFRKP10AFS428
Prix196.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KP10AFS428

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.6250 po de diamètre intérieur, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.4060 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI00101504
N° MFRKP10AFS428

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix196.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KP 10 A FS428 (BACB10BX10) ACFT BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.3750 po
  • Largeur totale
    0.4060 po
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Nombre de lignes
    1
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Normes respectées
    SAE-AS27641
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3440 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.406 po
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400551469
  • CUP_NON
    637400551469
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6700 lbf
  • Poids
    0.08 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    6700 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Détails supplémentaires
    KP10AFS428 - Roulement de cellule RBC - Série KP A - Alésage de 0.625 po, diamètre extérieur de 1.375 po, largeur de 0.406 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif