Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.1600 po
- Taille du filetage de la tige.1640-32
- Direction du filetageMain droite
- GradeAéronef de précision
- Type de filCLASS-3A
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtier6 mm
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Revêtement de finitionAcier
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale650 lbf
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Diamètre de la tête0.5620 po
- Largeur de la tête0.219 po
- Diamètre de la bille0.375 po
- Hauteur totale1.4060 po
- SérieHeim®
- Numéro CUP du fabricant637400156497
- CUP_NON637400156497
- Poids0.02 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage8-32
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation