KP29BFS428

RBC Bearings
KP29BFS428

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 1.8125 po de diamètre intérieur, 2.5625 po de diamètre extérieur, 0.4370 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI00101632
N° MFRKP29BFS428
Prix378.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KP29BFS428

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 1.8125 po de diamètre intérieur, 2.5625 po de diamètre extérieur, 0.4370 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI00101632
N° MFRKP29BFS428
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
Votre prix378.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KP 29 B FS428 (BACB10BW29) BRG ACFT

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.8125 po
  • Diamètre extérieur
    2.5625 po
  • Largeur totale
    0.4370 po
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Nombre de lignes
    1
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Normes respectées
    SAE-AS27642
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3750 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.437 po
  • Rayon du filet
    0.61 mm
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400551797
  • CUP_NON
    637400551797
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12700 lbf
  • Poids
    0.21 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    12700 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Détails supplémentaires
    KP29BFS428 - Roulement de cellule RBC - Série KP B - Alésage de 1.813 po, diamètre extérieur de 2.5625 po, largeur de 0.437 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif