Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.3125 po
- Diamètre extérieur2.2500 po
- Largeur totale0.4370 po
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Rpm max.500 tr/min
- Matériau de la cagePas de cage
- Nombre de lignes1
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Normes respectéesSAE-AS27648
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Cote de précisionNon évalué
- ApplicationUtilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
- Revêtement de finitionCadmium
- Largeur de l’anneau extérieur0.3750 po
- Largeur de la bague intérieure0.437 po
- Rayon du filet0.61 mm
- SérieRBC®
- Numéro CUP du fabricant637400551698
- CUP_NON637400551698
- Capacité de charge dynamique radiale9840 lbf
- Poids0.2 lb
- Capacité de charge statique radiale9840 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de produitRoulements de commande de la cellule
- Détails supplémentairesKP21BSFS428 - Roulement de cellule RBC - Série KP BS - Alésage de 1.313 po, diamètre extérieur de 2.25 po, largeur de 0.437 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation