Aperçu
Description du fabricant
KP 23 BS FS428 ACFT BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.4375 po
- Diamètre extérieur2.3750 po
- Largeur totale0.4370 po
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Rpm max.500 tr/min
- Matériau de la cagePas de cage
- Nombre de lignes1
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Normes respectéesSAE-AS27648
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Cote de précisionNon évalué
- ApplicationCommande de la cellule
- Revêtement de finitionCadmium
- Largeur de l’anneau extérieur0.3750 po
- Largeur de la bague intérieure0.437 po
- Rayon du filet0.61 mm
- SérieRBC®
- Numéro CUP du fabricant637400551735
- CUP_NON637400551735
- Capacité de charge dynamique radiale10500 lbf
- Poids0.22 lb
- Capacité de charge statique radiale10500 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de produitRoulements de commande de la cellule
- Détails supplémentairesKP23BSFS428 - Roulement de cellule RBC - Série KP BS - Alésage de 1.438 po, diamètre extérieur de 2.375 po, largeur de 0.437 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation