KP49BSFS464

RBC Bearings
KP49BSFS464

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 3.0625 po de diamètre intérieur, 4.2500 po de diamètre extérieur, 0.5310 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI00101697
N° MFRKP49BSFS464
Prix1,318.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KP49BSFS464

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 3.0625 po de diamètre intérieur, 4.2500 po de diamètre extérieur, 0.5310 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI00101697
N° MFRKP49BSFS464
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
Votre prix1,318.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KP49BS FS464 ACFT BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    3.0625 po
  • Diamètre extérieur
    4.2500 po
  • Largeur totale
    0.5310 po
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Nombre de lignes
    1
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Normes respectées
    SAE-AS27648
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4690 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.531 po
  • Rayon du filet
    0.99 mm
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400552268
  • CUP_NON
    637400552268
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27500 lbf
  • Poids
    0.69 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    27500 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Détails supplémentaires
    KP49BSFS464 - Roulement de cellule RBC - Série KP BS - Alésage de 3.0625 po, diamètre extérieur de 4.25 po, largeur de 0.531 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif