B545FS160

RBC Bearings
B545FS160

RBC® Roulement à billes de commande de cellule - 2.0625 po DI, 2.6250 po DE, 0.2810 po Largeur, Ouvert, Pas de cage
N° D’ARTICLE MI00101720
N° MFRB545FS160
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
B545FS160

RBC® Roulement à billes de commande de cellule - 2.0625 po DI, 2.6250 po DE, 0.2810 po Largeur, Ouvert, Pas de cage
N° D’ARTICLE MI00101720
N° MFRB545FS160
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B 545 FS160 ACFT BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2.0625 po
  • Diamètre extérieur
    2.6250 po
  • Largeur totale
    0.2810 po
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Nombre de lignes
    1
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Normes respectées
    SAE-AS27646
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Application
    Commande de la cellule
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.281 po
  • Rayon du filet
    0.38 mm
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400551292
  • CUP_NON
    637400551292
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9220 lbf
  • Poids
    0.13 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    9220 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Détails supplémentaires
    B545FS160 - Roulement de cellule RBC - Série B500 - Alésage de 2.0625 po, diamètre extérieur de 2.6250 po, largeur de 0.281 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif