Motion
CTFD 8Y
1470808000 Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité droite de la tige - Qualité : Commerciale, Diamètre de l’alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1/2-20, Autolubrifiante
N° D’ARTICLE MI00101802
N° MFRCTFD 8Y
Prix121.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1470808000 Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité droite de la tige - Qualité : Commerciale, Diamètre de l’alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1/2-20, Autolubrifiante
N° D’ARTICLE MI00101802
N° MFRCTFD 8Y
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
Prix121.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE CTFD 8Y
  • Construction commerciale trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué femelle Threads externe Goujon en Y Delrin Race

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taille du filetage de la tige
    #1/2-20
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Commercial
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    DELRIN
  • Capacité de charge statique radiale
    3420 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 150 °F
  • Diamètre de la tête
    1.3120 po
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Largeur de la tête
    0.5000 po
  • Série
    CTFD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CTFD 8Y
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288727637
  • CUP_NON
    662288727637
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.41 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1/2-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif