Aperçu
Description du fabricant
CH 192 SUIVI DE CAM LW
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau6 po
- Largeur du rouleau3.2500 po
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Diamètre du goujon3.0000 po
- Type de goujonGoujon lourd
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Longueur du filetage3.0000 po
- Taille du filetage3-12
- Capacité de charge dynamique radiale52000 lbf
- Capacité de charge statique radiale160000 lbf
- Rpm max.800 tr/min
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de lubrificationTête hexagonale, montant à l’extrémité
- Emplacement du trou de lubrificationExtrémité du goujon, côté goujon
- SérieHexLube®
- Numéro CUP du fabricant637400020811
- CUP_NON637400020811
- Poids32.85 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffImpactTuff Spherical Plain Bearings improve resistance to shock loads reducing downtime.
Voir la documentation