Aperçu
Description du fabricant
XAB-10Z EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE L/H AVEC ZERK
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Taille du filetage de la tige3/4-16
- Direction du filetageMain gauche
- Angle de désalignement13 o
- Type de filUNF-3A-LH
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier allié
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Diamètre de la tête1.7500 po
- Largeur de la tête0.5620 po
- Hauteur totale3.7500 po
- SérieXAB
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029045295
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.602 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage3/4-16
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité