Motion
AW-6
AW - Extrémité de tige femelle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.3750 po, taille du filetage de la tige : 3/8-24 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00101877
N° MFRAW-6
Prix67.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AW - Extrémité de tige femelle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.3750 po, taille du filetage de la tige : 3/8-24 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00101877
N° MFRAW-6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix67.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AW-6T EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE AVEC PTFE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    12 °
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    9544 lb
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.4062 po
  • Diamètre de la bille
    0.7187 po
  • Série
    AW
  • CUP_NON
    190029047206
  • Poids
    0.15 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    3/8-24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif