Motion
MW-14
MW - Extrémité de tige sphérique femelle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.8750 po, taille du filetage de la tige : 7/8-14
N° D’ARTICLE MI00101953
N° MFRMW-14
Prix487.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MW - Extrémité de tige sphérique femelle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.8750 po, taille du filetage de la tige : 7/8-14
N° D’ARTICLE MI00101953
N° MFRMW-14
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
Prix487.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MW-14 EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Taille du filetage de la tige
    7/8-14
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    7 °
  • Type de fil
    UNF-2B
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    18476 lbf
  • Diamètre de la tête
    2.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.7650 po
  • Diamètre de la bille
    1.3750 po
  • Hauteur totale
    4.3750 po
  • Série
    MW
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029038761
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    1.03 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    7/8-14

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif