Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Angle de désalignement12 °
- Type de filUNF
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale9544 lb
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Largeur de la tête0.4062 po
- Diamètre de la bille0.7187 po
- SérieAG
- CUP_NON190029028830
- Poids0.15 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage3/8-24