Aperçu
Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE AM-4T AVEC PTFE
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement16 °
- Type de filUNF
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale5260 lb
- Diamètre de la tête0.7500 po
- Largeur de la tête0.2812 po
- Diamètre de la bille0.5000 po
- SérieAM
- CUP_NON190029046766
- Poids0.04 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1/4-28
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité