Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Bague non métallique Joint d’étanchéité à trou hexagonal LUBRI-DISC®
Spécifications
- Élément de roulementBague
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau0.6250 po
- Largeur du rouleau0.4375 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.2500 po
- Type de goujonCF - Goujon standard
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetage1/4-28
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- SérieCAMROL de po (CF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantBCF 5/8 SB
- Numéro CUP du fabricant726166031459
- CUP_NON726166031459
- Poids0.04 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables