Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Largeur totale0.3750 po
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Rpm max.500 tr/min
- Matériau de la cagePas de cage
- Nombre de lignes1
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Normes respectéesSAE-AS27641
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Cote de précisionNon évalué
- ApplicationUtilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
- Revêtement de finitionCadmium
- Largeur de l’anneau extérieur0.3130 po
- Largeur de la bague intérieure0.3750 po
- SérieRBC®
- Numéro CUP du fabricant637400553487
- CUP_NON637400553487
- Capacité de charge dynamique radiale3910 lbf
- Poids0.05 lb
- Capacité de charge statique radiale3910 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de produitRoulements de commande de la cellule
- Détails supplémentairesMKP8AFS428 - Roulement de cellule RBC - MKP série A - Alésage de 0.5 po, diamètre extérieur de 1.125 po, largeur de 0.375 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation