Motion
AW-8T
AW - Extrémité de tige femelle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00102131
N° MFRAW-8T
Prix151.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AW - Extrémité de tige femelle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00102131
N° MFRAW-8T
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
Prix151.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AW-8T EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE AVEC PTFE
  • Corps en acier allié, traité thermiquement, revêtu de protection pour une résistance à la corrosion
  • Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour résister à la corrosion (acier au carbone avec doublures en PTFE)
  • Bille en alliage d'acier, traitée thermiquement, plaquée chrome dur
  • Le suffixe Z désigne un raccord de graissage de type Zerk
  • Le suffixe vide indique qu’il n’y a pas de raccord graisseur
  • Configuration féminine droite

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    12 °
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    16238 lb
  • Diamètre de la tête
    1.3125 po
  • Largeur de la tête
    1/2 po
  • Diamètre de la bille
    0.9375 po
  • Série
    AW
  • CUP_NON
    190029047251
  • Poids
    0.33 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1/2-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif