Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de bague non métallique Trou d’ouverture Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Élément de roulementBague
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau0.5000 po
- Largeur du rouleau0.3750 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.1875 po
- Type de goujonCF - Goujon standard
- Type de fermetureScellé
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetage10-32
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- SérieCAMROL de po (CF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantBCCF 1/2 S
- Numéro CUP du fabricant726166030438
- CUP_NON726166030438
- Poids0.04 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables