MB538FS160

RBC Bearings
MB538FS160

RBC® Roulement à billes de commande de cellule - 0.6250 po DI, 1.0625 po DE, 0.2810 po Largeur, Ouvert, Pas de cage
N° D’ARTICLE MI00102166
N° MFRMB538FS160
Prix267.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
MB538FS160

RBC® Roulement à billes de commande de cellule - 0.6250 po DI, 1.0625 po DE, 0.2810 po Largeur, Ouvert, Pas de cage
N° D’ARTICLE MI00102166
N° MFRMB538FS160
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
Prix267.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MB 538 FS160 ACFT BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.0625 po
  • Largeur totale
    0.2810 po
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Nombre de lignes
    1
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Normes respectées
    SAE-AS24128
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.281 po
  • Rayon du filet
    0.015 po
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400552435
  • CUP_NON
    637400552435
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3280 lbf
  • Poids
    0.03 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    3280 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Détails supplémentaires
    MB538FS160 - Roulement de cellule RBC - Série MB500 - Alésage de 0.625 po, diamètre extérieur de 1.0625 po, largeur de 0.281 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif