MB540FS160

RBC Bearings
MB540FS160

RBC® Roulement à billes de commande de cellule - 0.8750 po DI, 1.3125 po DE, 0.2810 po Largeur, Ouvert, Pas de cage
N° D’ARTICLE MI00102172
N° MFRMB540FS160
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
MB540FS160

RBC® Roulement à billes de commande de cellule - 0.8750 po DI, 1.3125 po DE, 0.2810 po Largeur, Ouvert, Pas de cage
N° D’ARTICLE MI00102172
N° MFRMB540FS160
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MB 540 FS160 ACFT BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    1.3125 po
  • Largeur totale
    0.2810 po
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Nombre de lignes
    1
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Application
    Commande de la cellule
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.281 po
  • Rayon du filet
    0.015 po
  • Série
    RBC®
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400554361
  • CUP_NON
    637400554361
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4220 lbf
  • Poids
    0.05 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4220 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Détails supplémentaires
    MB540FS160 - Roulement de cellule RBC - Série MB500 - Alésage de 0.875 po, diamètre extérieur de 1.3125 po, largeur de 0.281 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif