SAL 17 ES

SKF
SAL 17 ES

Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l’alésage : 17 mm, Taille du filetage de la tige : M16, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI00102477
N° MFRSAL 17 ES
Prix140.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAL 17 ES

Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l’alésage : 17 mm, Taille du filetage de la tige : M16, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI00102477
N° MFRSAL 17 ES
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
Votre prix140.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAL 17 ES BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M16
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Type de lubrification
    Trou de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier galvanisé
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    31 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °F
  • Diamètre de la tête
    47 mm
  • Normes respectées
    ISO 12240-4:1998
  • CUP_NON
    7316577105035
  • Poids
    0.46 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues