SAL 25 ES

SKF
SAL 25 ES

SAL - Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 25 mm, Taille du filetage de la tige : M24x2, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00102482
N° MFRSAL 25 ES
Price$292.71/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAL 25 ES

SAL - Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 25 mm, Taille du filetage de la tige : M24x2, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00102482
N° MFRSAL 25 ES

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix292.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAL 25 ES BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Type de fil
    M
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    78.0 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 130 °F
  • Diamètre de la tête
    65 mm
  • Normes respectées
    ISO 12240-4:1998
  • Série
    SAL
  • CUP_NON
    7316577049292
  • Poids
    1.32 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M24 x 2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif